曜日別特売

ツールホルダー EX TR

ツールホルダー EX TR - BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX TR - BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX TR - BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX TR - BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX TR - BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX TR - BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX TR - BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX TR - BIGMAN(ビッグマン)

本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。
スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。
オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。
工具の重量で輪が外に広がるのを防止するベルトの重ね方を採用。長く安心してお使い頂けます。

用途ラチェット・シノなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)160(フック含む)ブラック質量(g)84タイプTR・ラチェット・シノ差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径(1穴あたり)約35×30mm内容量1個
注意
※強い衝撃を与えたり無理な力で押し込まないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353147ATS-165
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする