ロードアーチサイン

ロードアーチサイン - ジャストコーポレーションロードアーチサイン - ジャストコーポレーションロードアーチサイン - ジャストコーポレーションロードアーチサイン - ジャストコーポレーションロードアーチサイン - ジャストコーポレーション

街の景観にマッチしたデザインと、視認性の高い大きな表示が特徴のスタンド看板です。

用途持ち手があるので持ち運びも可能です。材質板面:PET質量(kg)【空】4.8/【満水】24.5材質(本体)高密度ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700(ウエイト含む)面板寸法(mm)W875×H240内容量1台
注意
※本体のみになります。印刷物や反射シートは別途お客様にて手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352368KA-ROAD-B2
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする