ジャストコーポレーション
キューブロードサイン
街の景観にマッチしたデザインと、大きな表示で安定感抜群のスタンド看板です。
用途
持ち手があるので持ち運びも可能です。
材質
板面:PET
質量(kg)
【空】5/【満水】11.4
材質(本体)
高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
835×403×650(ウエイト含む)
面板寸法(mm)
W445×H445
内容量
1台
注意
※本体のみになります。印刷物や反射シートは別途お客様にて手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64352341
KA-CUBE-B2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません