注水式アールサインS

注水式アールサインS - ジャストコーポレーション注水式アールサインS - ジャストコーポレーション注水式アールサインS - ジャストコーポレーション注水式アールサインS - ジャストコーポレーション

樹脂製のスタンド看板で両面アピールが可能です。印刷した反射シートをご用意いただいて貼り付ければ夜間でも目立つ看板になります。

用途30kgの重量で安定した設置が可能です。側面に注水口として灰色のキャップがあります。キャップを外してから水を入れていくと30Lまで水が入ります。満水時になれば強風でも安定します。材質【板面】1mmアルミ複合板質量(kg)【空】4/【満水】30材質(本体)PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×900面板寸法(W×H)(mm)325×595内容量1台
注意
※本体のみになります。印刷物や反射シートは別途お客様にて手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352307KA-RS-S
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする