曜日別特売

ウォーターバック(給水用)

ウォーターバック(給水用) - アルフォーインターナショナルウォーターバック(給水用) - アルフォーインターナショナルウォーターバック(給水用) - アルフォーインターナショナルウォーターバック(給水用) - アルフォーインターナショナルウォーターバック(給水用) - アルフォーインターナショナルウォーターバック(給水用) - アルフォーインターナショナルウォーターバック(給水用) - アルフォーインターナショナルウォーターバック(給水用) - アルフォーインターナショナル

3層フィルム(PE・PA・PET)で強度があります。底マチがあり、自立します。給水口が大きく(35mmΦ)、給水車からの水の取水も楽に行えます。12Lはコック付きで、給水袋を傾けず吐水出来ます。水缶に比べ場所を取らない為、運搬効率が格段に上がります。コンパクトに折りたためるため、非常時だけでなくレジャーシーンでも使えます。肉厚の持ち手で手が痛くなりにくいです。

用途災害時の給水用ウォーターバックに。レジャー時の給水袋として。材質3層フィルム(PE/PA/PET)透明/白口径(Φmm)吸水:35耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。突起物に接触すると、材質上破れる場合があります。水以外に使用しないでください。水を入れて運搬する時は、キャップを強く締めてください、水漏れの原因となります。直射日光を避けて保管してください。火のそばでは使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64364110B-932260300、底マチ:1103
オープン
298
328(税込)
6日以内出荷
64364119B-933325355、底マチ:1606
オープン
498
548(税込)
6日以内出荷
64364128B-934375420、底マチ:16010
オープン
598
658(税込)
6日以内出荷
64364137B-935410440、底マチ:17012(コック付き)
オープン
980
1,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする