【シリコン製の万能マルチホルダー】特徴的な6個の球体はロッドやタオルなどをノールックで簡単にホールドできるので、ルアーチェンジやタオルで手を拭く際に両手を使いたいときに便利です。また、球体の上面に設けられたスリット(切れ込み)は、ボートやカヤック、SUPでのポイント移動時において、仕掛けや釣り糸を仮止めしておくこともできます。設置方法は車のボディ、船の側面などツルツルしている場所なら吸盤で固定できるので、お好みの場所に、マルチホルダーとしてセット可能です。吸盤は、付属しているカラビナに替える事でライフジャケットなどにも取り付けができます。また、サップやカヤックなどの艇本体に設置すれば、パドルフィッシングで頻発するタックル落下を防止できます。