曜日別特売

V型バルベット セパレート型

V型バルベット セパレート型 - 栄興電器V型バルベット セパレート型 - 栄興電器V型バルベット セパレート型 - 栄興電器V型バルベット セパレート型 - 栄興電器V型バルベット セパレート型 - 栄興電器V型バルベット セパレート型 - 栄興電器V型バルベット セパレート型 - 栄興電器V型バルベット セパレート型 - 栄興電器

枠からカバーを簡単に脱着出来る為、電球交換がとても楽です。
カバー・枠は、耐紫外線用ポリカーボネート樹脂でできている為、非常に割れにくく紫外線にも強い製品です。
当製品は、電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。

用途仮設設備用照明器具口金E26材質(カバー)ポリカーボネート取付け方法リード線リード線IV(芯線の公称断面積0.9sq)材質(ソケット)磁器取付穴ピッチ(mm)(短手)80、(長手)210.5内容量1個
注意
※電球は付属しておりません。別途【口金:E-26/100V/8.0Wまで】のLED電球をご用意ください。
※本製品を設置は、電気工事士が行って下さい。
※本製品に結線できる電線→特に指定はございませんが、電気工事士の判断でご指定下さい。
※直接雨の当たるような場所では使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
仕上(枠組)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353077#36-BKブラックウレタン塗装(黒)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
64353086#36-WHホワイトウレタン塗装(白)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
64353095#36-GYグレーウレタン塗装(グレー)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする