曜日別特売

ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目

ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 - 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 - 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 - 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 - 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 - 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 - 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 - 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 - 栄興電器

防湿型。
速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。
壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)
電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。

用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)夏目口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器内容量1個
注意
※電球は付属しておりません。別途【口金:E-26/100V/8.0Wまで】のLED電球をご用意ください。
※本製品を設置は、電気工事士が行って下さい。
※金属製などの壁に設置する場合は、壁への通電防止の為「ポリ台」を別途ご用意ください。
※ポリカーボネート樹脂製の器具およびグローブに、防水・結露防止のコ―キング材を使用される場合は必ずアルコール型をご使用下さい。オキシム型を使用すると、化学変化により器具およびグローブが黄変したり、クラックが発生しますので絶対に使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352989YS-3SP-BK直付器具:ブラック直付器具:ウレタン塗装(黒)
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
64352998YS-3SP-WH直付器具:ホワイト直付器具:ウレタン塗装(白)
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
64353007YS-3SP-GY直付器具:グレー直付器具:ウレタン塗装(グレー)
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする