曜日別特売

マジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプ

マジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプ - メディアカバーマーケットマジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプ - メディアカバーマーケットマジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプ - メディアカバーマーケットマジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプ - メディアカバーマーケット

フリーカットタイプで、用途や配線の太さに応じて必要な長さに調整して使用できます。
断面がほつれにくく、家庭・オフィス・工場など幅広い環境で長期的にご使用いただけます。
繰り返し使える設計で再利用が可能なため、配線整理の多い現場でも経済的です。
扱いやすい12mm幅で、細いケーブルから太めのコードまで対応可能な汎用性の高いサイズ設計です。
目立たないブラックカラーにより、業務環境や機器に自然に馴染み、整理後もすっきりとした印象を保ちます。

用途
・PCや周辺機器の配線整理
・オフィスや工場でのケーブル管理
・家庭内の家電コードまとめ
・展示会やイベントでの仮設配線整理
材質ナイロンブラック寸法(幅Wmm×長さLm)12×5内容量1巻(5m)
注意
※高温多湿の環境での使用は避けてください。変形・粘着力低下・製品劣化の原因となる場合があります。

※ご使用環境により、色味が若干異なる場合があります。

※メーカー都合により、仕様やデザインが予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64349245bundling_012_05-colbk001
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする