HONO
難燃軽防寒ベスト
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
混率(%)
表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(後身頃アルミプリント)
内容量
1着
全24種類を絞り込む
色
チャコール
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371706
4199
ネイビー
M
110
40
65
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
64371715
4199
ネイビー
L
114
42
67
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
64371731
4199
ネイビー
LL
118
43
70
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
64371740
4199
ネイビー
3L
122
44
72
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
64371749
4199
ネイビー
4L
128
45
72
¥
16,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
64371758
4199
ネイビー
5L
134
46
73
¥
16,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
64371767
4199
ネイビー
6L
140
47
73
¥
16,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64371776
4199
ネイビー
8L
150
49
74
¥
16,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
64371785
4199
ブラック
M
110
40
65
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
64371828
4199
ブラック
4L
128
45
72
¥
16,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
64371837
4199
ブラック
5L
134
46
73
¥
16,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
64371846
4199
ブラック
6L
140
47
73
¥
16,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64371855
4199
ブラック
8L
150
49
74
¥
16,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
64371871
4199
チャコール
M
110
40
65
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
64371880
4199
チャコール
L
114
42
67
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
64371889
4199
チャコール
LL
118
43
70
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
64371898
4199
チャコール
3L
122
44
72
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
64371907
4199
チャコール
4L
128
45
72
¥
16,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
64371916
4199
チャコール
5L
134
46
73
¥
16,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
64371925
4199
チャコール
6L
140
47
73
¥
16,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
64371941
4199
チャコール
8L
150
49
74
¥
16,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
64371801
4199
ブラック
L
114
42
67
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
64371810
4199
ブラック
LL
118
43
70
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
64371819
4199
ブラック
3L
122
44
72
¥
16,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください