曜日別特売

脚絆(8枚こはぜ)

脚絆(8枚こはぜ) - HOOH脚絆(8枚こはぜ) - HOOH脚絆(8枚こはぜ) - HOOH

日本製こはぜ使用

混率(%)綿100内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
下幅(cm)
上幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64371950105M(中)282438
4,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
64371959105L(大)292539
4,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
64371968105LL(特大)302741
4,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
643719771053L(特特大)312943
4,700
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする