コイズミ(小泉成器)
電気敷毛布
シンプルで使いやすい、ベーシックな電気毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治
幅(mm)
1300
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371155
KDS40251
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください