コイズミ(小泉成器)
電気掛敷毛布
シンプルで使いやすい、ベーシックな電気毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
1880
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1200
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約1.7
センサー
室温センサー:◯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371146
KDK60251
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください