コイズミ(小泉成器)
ひざ掛け
リサラーソン マイキー&フレンズ柄のひざ掛け
洗える毛布部分
ダニ退治機能
幅(mm)
700
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1300
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371198
KDHL505
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください