コイズミ(小泉成器)
電気敷毛布
快眠タイマー搭載の電気掛敷毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー
幅(mm)
1400
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
センサー
室温センサー:◯
タイマー
快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371137
KDS50258T
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください