コイズミ(小泉成器)
ひざ掛け
手軽に使える電気ひざ掛け
洗える毛布部分
ダニ退治機能搭載
幅(mm)
1100
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
1
奥行(mm)
700
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371171
KDH40254
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください