カーペット

カーペット - コイズミ(小泉成器)カーペット - コイズミ(小泉成器)カーペット - コイズミ(小泉成器)カーペット - コイズミ(小泉成器)カーペット - コイズミ(小泉成器)カーペット - コイズミ(小泉成器)カーペット - コイズミ(小泉成器)カーペット - コイズミ(小泉成器)

気になる電磁波をカット
左右を交互に温める「節電モード」搭載
室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」搭載

高さ(mm)6コード長さ(m)約1.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64371207KDC30257D195072350610
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371216KDC20257D17704.91770460
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする