コイズミ(小泉成器)
電気掛敷毛布
気になる電磁波を約90%以上カットの電気掛敷毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
1880
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1200
消費電力(W)
75
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約1.7
センサー
室温センサー:◯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371110
KDK75256D
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください