コイズミ(小泉成器)
ハイブリッド式加湿器
加熱・気化式のハイブリッド式加湿器
大容量6.5Lタンクで長時間運転
上から簡単給水
2/4/6時間オフタイマー
抗菌/防カビフィルター、銀イオン抗菌カートリッジ搭載
幅(mm)
265
質量(kg)
5.3
色
ホワイト
高さ(mm)
492
奥行(mm)
290
消費電力(W)
270/280(50/60Hz)
タンク容量(L)
約6.5
連続加湿時間(時間)
約9(ヒーター入/強)
加湿量(mL/h)
530/550(50/60Hz ヒーターON時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371225
KHM5552W
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください