コイズミ(小泉成器)
カーボンヒーター
スイッチオンですぐ温かい900Wカーボンヒーター搭載
電力切替:900W/700W/500W/300W/切
1/2/4時間切タイマー
二重安全転倒スイッチ5時間自動オフ
幅(mm)
280
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
850
奥行(mm)
280
消費電力(W)
900
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】300/500/700/900W
コード長さ(m)
約1.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370961
KKH0952W
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください