曜日別特売

カーボンヒーター

カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)

距離に応じて出力を自動調節「距離ピタセンサー」搭載
W数調節4段階(300・450・700・900W)
オフタイマー1・2・4時間
自動首振り搭載
ガードを外してお手入れ可能

幅(mm)280質量(kg)2.7高さ(mm)700奥行(mm)280消費電力(W)900スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】300/450/700/900Wコード長さ(m)約1.8タイマー1/2/4時間オフタイマー、5時間自動オフ首振り手動:60° 自動:70°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64370945KKH0954H
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする