曜日別特売

ソフトあんか

ソフトあんか - コイズミ(小泉成器)

ソフトタイプ電気あんか
本体が柔らかいので足元が痛くなりにくい
おしゃれなチェック柄

幅(mm)330質量(kg)0.4高さ(mm)30奥行(mm)370消費電力(W)30コード長さ(m)約2.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64371076KSA03253
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする