曜日別特売

山型あんか

山型あんか - コイズミ(小泉成器)山型あんか - コイズミ(小泉成器)山型あんか - コイズミ(小泉成器)山型あんか - コイズミ(小泉成器)山型あんか - コイズミ(小泉成器)

山型電気あんか
便利な温度調節機能付きで程よい暖かさに設定できる
おしゃれなチェック柄

幅(mm)240質量(kg)1.1高さ(mm)90奥行(mm)210消費電力(W)60コード長さ(m)約2.9温度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64371067KYA06251
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする