コイズミ(小泉成器)
平型あんか
平形電気あんか
便利な温度調節機能付きで程よい暖かさに設定できる
おしゃれなチェック柄
幅(mm)
220
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
45
奥行(mm)
160
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約2.9
温度調節
◯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371058
KHA06252
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください