ROCKBROS(ロックブロス)
頭を通さず着用できるネックウォーマー LF7547
ムレにくく暖かい。耳までカバーする着脱簡単ネックウォーマー。
用途
通気性・透湿性に優れながら、裏起毛でしっかりと保温する高機能ネックウォーマー。口元にはメッシュパネルを採用し、呼気による湿気を効率的に逃がして蒸れや冷えを防ぎます。耳まで覆うイヤーホールド仕様でズレにくく、快適な装着感をキープ。
頭からかぶらないマジックテープ式のため、ヘルメットやメガネを着用したままでも簡単に着脱可能。メイク崩れが気になる方にも安心です。スポーティなバイカラーデザインで、男女問わず冬の防寒アイテムとして活躍します。
材質
ソフト裏起毛
サイズ
フリーサイズ
縦(cm)
35
横(cm)
59
内容量
1個
注意
※本製品は色移りの可能性がございますので、初めのうちは単独でやさしく手洗いしていただくことをおすすめいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370875
MLF7547-1
ブラック
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
64370891
MLF7547-2
リネングレー
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください