曜日別特売

防寒アームカバー ブラックxグリーン/ブルーxブラック 1720006600

防寒アームカバー ブラックxグリーン/ブルーxブラック 1720006600 - ROCKBROS(ロックブロス)防寒アームカバー ブラックxグリーン/ブルーxブラック 1720006600 - ROCKBROS(ロックブロス)防寒アームカバー ブラックxグリーン/ブルーxブラック 1720006600 - ROCKBROS(ロックブロス)防寒アームカバー ブラックxグリーン/ブルーxブラック 1720006600 - ROCKBROS(ロックブロス)防寒アームカバー ブラックxグリーン/ブルーxブラック 1720006600 - ROCKBROS(ロックブロス)防寒アームカバー ブラックxグリーン/ブルーxブラック 1720006600 - ROCKBROS(ロックブロス)防寒アームカバー ブラックxグリーン/ブルーxブラック 1720006600 - ROCKBROS(ロックブロス)防寒アームカバー ブラックxグリーン/ブルーxブラック 1720006600 - ROCKBROS(ロックブロス)

動きやすさと保温性を両立。秋冬に頼れるアームカバー。

用途裏フリースで腕をしっかり保温し、寒い季節のスポーツを快適にサポートするアームカバーです。伸縮性のある生地と立体的なカッティングにより、腕にしっかりフィットして動きを妨げません。内側は柔らかな起毛フリースで肌触りも心地よく、二の腕には滑り止め加工を施しているため、激しい動きでもズレにくい仕様。吸湿速乾性にも優れ、汗をかいても快適さを維持します。着脱がしやすく、体温調整や夏ウェアとの重ね着にも役立つ万能アイテムです。材質ポリエステル92% スパンデックス8%内容量1双
注意
※立体構造・立体裁断により、商品によってわずかにサイズが異なる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64370751M17200066001手首回り:150 上腕周り:220 全長:3700.062ブラックxグリーンS/M
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
64370760M17200066002手首回り:190 上腕周り:260 全長:4200.075ブラックxグリーンL/XL
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
64370769M17200066003手首回り:220 上腕周り:300 全長:4400.093ブラックxグリーン2XL/3XL
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
64370778M17200066004手首回り:150 上腕周り:220 全長:3700.062ブルーxブラックS/M
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
64370787M17200066005手首回り:190 上腕周り:260 全長:4200.075ブルーxブラックL/XL
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
64370796M17200066006手首回り:220 上腕周り:300 全長:4400.093ブルーxブラック2XL/3XL
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする