ROCKBROS(ロックブロス)
防寒インナーキャップ YPP016
ヘルメットの下に忍ばせて防寒対策。冬ライドを支えるインナーキャップ。
用途
寒い季節のサイクリングやスケート、スノーボードに活躍する多機能インナーキャップ。ヘルメットの下に着用することで冷たい風をしっかり遮り、頭部をあたたかく保ちます。内側はソフトな裏起毛でやさしい肌触り。長時間の着用でも快適です。4針6糸による丈夫で伸縮性の高い縫製により、頭にしっかりフィット。シンプルで洗練されたデザインは、そのままキャップとしても使用できる汎用性の高さが魅力です。透湿性にも優れており、温かさを保ちながらムレを軽減。防寒性・快適性・実用性を兼ね備えた、冬のアクティビティに頼れる一枚です。
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.037
サイズ
フリーサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370857
MYPP016-BK
ブラック
¥
1,649
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
64370866
MYPP016-Y
イエロー
¥
1,649
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください