曜日別特売

こたつコード

こたつコード - コイズミ(小泉成器)

交換用コタツコードでお気に入りのコタツを続けて使える
中間スイッチ付
二重成形プラグ

幅(mm)90質量(kg)0.23高さ(mm)35奥行(mm)160コード長さ(m)【電源側】約1.6【本体側】約1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64371241KBK7090
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする