今治タオル スリムバスタオル2枚入り

今治タオル スリムバスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル スリムバスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル スリムバスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル スリムバスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル スリムバスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル スリムバスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル スリムバスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル スリムバスタオル2枚入り - トップファクトリー今治

今治タオルブランド認定商品です。
通常のタオルより細く長い糸を採用しています。(今治ファクトリーオリジナルタオル=40番手 を使用)
細いロングパイル素材は、パイルの間に空間を生み出し空気を取り込むため、乾きも早くふわふわ!触るとほどよくしっとりとしたやわらかさを持ちつつも毛羽っぽさは少ないタオルです。
お洗濯をすることでパイルとパイルの間に空気が入り込み、一度目の洗濯ではっきりと違いがわかるほどボリュームアップします。

入数(枚)2規格スリムバスタオル本体質量(g)約105/枚混率(%)綿100認定番号今治マーク認定番号:第2021-2587号本体寸法(cm)約34×110内容量1セット(2枚)
注意
※撮影環境により実際の商品と多少色が異なって見える場合がございます。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64365370-ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365379-ライトグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365406-サンドベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365415-グレイッシュブラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365388-スモーキーブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
64365397-スモーキーピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする