今治タオル バスタオル2枚入り

今治タオル バスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル バスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル バスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル バスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル バスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル バスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル バスタオル2枚入り - トップファクトリー今治今治タオル バスタオル2枚入り - トップファクトリー今治
(1件のレビュー)

今治タオルブランド認定商品です。
通常のタオルより細く長い糸を採用しています。(今治ファクトリーオリジナルタオル=40番手 を使用)
細いロングパイル素材は、パイルの間に空間を生み出し空気を取り込むため、乾きも早くふわふわ!触るとほどよくしっとりとしたやわらかさを持ちつつも毛羽っぽさは少ないタオルです。
お洗濯をすることでパイルとパイルの間に空気が入り込み、一度目の洗濯ではっきりと違いがわかるほどボリュームアップします。

入数(枚)2規格バスタオル本体質量(g)約206/枚混率(%)綿100認定番号今治マーク認定番号:第2021-2587号本体寸法(cm)約120×60内容量1セット(2枚)
注意
※撮影環境により実際の商品と多少色が異なって見える場合がございます。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64365047-ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365056-ライトグレー
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365065-スモーキーブルー
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365081-スモーキーピンク
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365090-サンドベージュ
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365099-グレイッシュブラウン
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365108-マスタード
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
64365117-濃グレー
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64365099
2026-01-20
用途: 日常使い
運輸・通信業

薄手ですが毛足がフワフワしていて肌触りが良く気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする