今治タオル ギフトフェイスタオル

今治タオル ギフトフェイスタオル - トップファクトリー今治今治タオル ギフトフェイスタオル - トップファクトリー今治今治タオル ギフトフェイスタオル - トップファクトリー今治今治タオル ギフトフェイスタオル - トップファクトリー今治今治タオル ギフトフェイスタオル - トップファクトリー今治今治タオル ギフトフェイスタオル - トップファクトリー今治今治タオル ギフトフェイスタオル - トップファクトリー今治今治タオル ギフトフェイスタオル - トップファクトリー今治

今治タオルブランド認定商品です。
通常のタオルより細く長い糸を採用しています。(今治ファクトリーオリジナルタオル=40番手 を使用)
細いロングパイル素材は、パイルの間に空間を生み出し空気を取り込むため、乾きも早くふわふわ!触るとほどよくしっとりとしたやわらかさを持ちつつも毛羽っぽさは少ないタオルです。
お洗濯をすることでパイルとパイルの間に空気が入り込み、一度目の洗濯ではっきりと違いがわかるほどボリュームアップします。
ギフトとして多様なシーンにお使いいただける化粧箱入りです。
引っ越しの御挨拶や新築祝い、快気祝いなどにおすすめです。

規格フェイスタオル(ギフト仕様)本体質量(g)約76混率(%)綿100認定番号今治マーク認定番号:第2021-2587号本体寸法(cm)約80×34内容量1枚
注意
※撮影環境により実際の商品と多少色が異なって見える場合がございます。
※化粧箱はイメージです
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64365151-スモーキーブルー
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365160-スモーキーピンク
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365178-グレイッシュブラウン
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365187-マスタード
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365196-濃グレー
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
64365126-ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
64365135-ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
64365169-サンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする