コイズミ(小泉成器)
セラミックヒーター
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター
人感センサー、おまかせモード機能搭載
1/2/3/4時間切タイマー
温風調節:強/中/弱
5時間自動オフ
幅(mm)
520
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
265
奥行(mm)
125
消費電力(W)
1200
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】750W/1000W/1200W
コード長さ(m)
約1.6
タイマー
1/2/3/4時間切タイマー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371031
KPH1257W
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください