コイズミ(小泉成器)
Hot&Cool
スライドヒーター式HOT&COOL
高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン
使用モードがわかりやすいディスプレイ
送風12段階、温風2段階調節可能
幅(mm)
270
質量(kg)
4
高さ(mm)
750
奥行(mm)
260
消費電力(W)
温風時:1200 送風時:42
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600W切換え 送風時12段階
コード長さ(m)
約1.8
タイマー
温風時:1/2/3/4時間切タイマー 送風時:1~12時間タイマー
首振り
◯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371049
KHF12256H
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください