エマノン
建機用グラファイトスノーワイパーブレード
オールシーズン対応!
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。
・高性能グラファイトラバー使用
・撥水対応
・コーティング長持ち
・シャープな拭き取り
用途
建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー
取り付け形状
Pクリップ
適合車
建機
クリップ幅(mm)
13.5
入数(本)
1
内容量
1本
関連資料:
(0.35MB)
注意
※13.5mm巾にはスペーサーは付属しておりません
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371250
EPW35S
350
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371259
EPW40S
400
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371268
EPW45S
450
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371277
EPW50S
500
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371286
EPW55S
550
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371295
EPW65S
650
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371311
EPW70S
700
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください