曜日別特売

建機用グラファイトスノーワイパーブレード

建機用グラファイトスノーワイパーブレード - エマノン建機用グラファイトスノーワイパーブレード - エマノン建機用グラファイトスノーワイパーブレード - エマノン建機用グラファイトスノーワイパーブレード - エマノン建機用グラファイトスノーワイパーブレード - エマノン建機用グラファイトスノーワイパーブレード - エマノン建機用グラファイトスノーワイパーブレード - エマノン

オールシーズン対応!
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。
・高性能グラファイトラバー使用
・撥水対応
・コーティング長持ち
・シャープな拭き取り
クリップ幅5~7mm対応。6mm用スペーサーと7mm用スペーサー2枚同梱されています。

用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)2005/6/7入数(本)1内容量1本
関連資料:(0.35MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64371320EP35S350
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371329EP38S375
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371338EP40S400
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371347EP45S450
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371356EP50S500
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371365EP55S550
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64371381EP65S650
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする