[冷凍]日清 まぜ麺亭 ニンニクまぜそば

[冷凍]日清 まぜ麺亭 ニンニクまぜそば - 日清食品[冷凍]日清 まぜ麺亭 ニンニクまぜそば - 日清食品[冷凍]日清 まぜ麺亭 ニンニクまぜそば - 日清食品

めん:噛み応えのある極太ワシワシちぢれ麺
たれ:ニンニクのフレッシュな味がガツンとくる、背脂入りのこってり豚骨醤油味。
具:炙り焼豚、刻みニンニク、背脂、キャベツ、ニラ。

用途本品製造工場では、えび、そば、乳成分を含む製品を製造しております。内容量1セット(276g×7個)
注意
※冷凍庫で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64365808-
オープン
2,798
3,022(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする