弘進ゴム
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途
デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース
色
オレンジ
使用圧力(MPa)
-0.1~0.5
使用温度(℃)
-10~50
材質(外筒)
アルミ製リング
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
※ホースを連続使用する場合は40℃以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
取付金具(二次側)
取付金具(一次側)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64377130
50-1m
1本(1m)
1
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377139
65-1m
1本(1m)
1
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377148
75-1m
1本(1m)
1
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377157
100-1m
1本(1m)
1
101.1
119
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377166
50-2m
1本(2m)
2
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377175
65-2m
1本(2m)
2
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377191
75-2m
1本(2m)
2
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377200
100-2m
1本(2m)
2
101.1
119
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377209
50-3m
1本(3m)
3
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377218
65-3m
1本(3m)
3
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377227
75-3m
1本(3m)
3
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377236
100-3m
1本(3m)
3
101.1
119
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377245
50-4m
1本(4m)
4
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377261
65-4m
1本(4m)
4
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377270
75-4m
1本(4m)
4
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377279
100-4m
1本(4m)
4
101.1
119
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377288
50-5m
1本(5m)
5
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377297
65-5m
1本(5m)
5
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377306
75-5m
1本(5m)
5
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377315
100-5m
1本(5m)
5
101.1
119
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377331
50-6m
1本(6m)
6
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377340
65-6m
1本(6m)
6
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377349
75-6m
1本(6m)
6
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377358
50-7m
1本(7m)
7
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377367
65-7m
1本(7m)
7
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377376
75-7m
1本(7m)
7
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377385
50-8m
1本(8m)
8
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377401
65-8m
1本(8m)
8
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377410
75-8m
1本(8m)
8
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377419
50-9m
1本(9m)
9
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377428
65-9m
1本(9m)
9
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377437
75-9m
1本(9m)
9
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377446
50-10m
1本(10m)
10
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377455
65-10m
1本(10m)
10
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377471
75-10m
1本(10m)
10
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377480
50-15m
1本(15m)
15
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377489
65-15m
1本(15m)
15
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377498
75-15m
1本(15m)
15
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377507
50-20m
1本(20m)
20
50.8
63.4
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)50A×10K
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377516
65-20m
1本(20m)
20
63.5
77.9
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)65A×10K
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377525
75-20m
1本(20m)
20
76.2
93.2
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
固定フランジ FK-11(鉄)75A×10K
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500