スタック・アンド・オプティーク
アルミバー型ゴールド除電ブラシ
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。
対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線して使用してください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質
本体;アルミ、毛材;有機導電性ゴールド繊維
全長(mm)
1000
質量(g)
約250
毛丈(mm)
30
有効長(mm)
ブラシ:1000
抵抗値
102(Ω/□)
線径(mm)
0.07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64378128
STAC502-S
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください