曜日別特売

アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ

アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ - スタック・アンド・オプティーク

機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。
ピュアカーボン繊維ですので、高温の作業現場でもご使用可能です。
対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線してご使用ください。 (ベタ植毛、アース線付)

材質本体;アルミ、毛材;アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)1000質量(g)約190毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値1.6×103(Ω・cm)線径(μm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378119STAC501
25,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする