スタック・アンド・オプティーク
アルミバー型ステンレス繊維除電ブラシ
印刷機、プリンター、製紙機器等の出口にセットして使用します。その他、製造ライン上での静電気除去に有効。
耐熱性があり、高電圧から低電圧まで効率よく除電効果が得られます。
材質
本体/アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材/ステンレス繊維(12.0μm×100本束)
全長(mm)
300
質量(g)
約15
毛丈(mm)
10
有効長(mm)
ブラシ:300
線径(mm)
0.012
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64378110
STAC402
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください