スタック・アンド・オプティーク
大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
大型版印刷用フィルム、紙、段ボール等の除電およびホコリ除去など。 (アース機能付)
材質
柄;木、銅製テープ、毛材;有機導電性ゴールド繊維
全長(mm)
約850
質量(g)
約320
毛丈(mm)
50
有効長(mm)
ブラシ:650
抵抗値
102(Ω/□)
線径(mm)
0.07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64378137
STAC650
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください