曜日別特売

コックシューズ 厨房 食品工場

コックシューズ 厨房 食品工場 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックシューズ 厨房 食品工場 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックシューズ 厨房 食品工場 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

滑りにくい耐滑グリッドパターンを採用したコックシューズです。
油や水で滑りやすい食品工場や厨房内でも安心して歩けます。
特殊配合素材により耐油性に優れ、抗菌・防臭機能付きで衛生的です。
疲れない履き心地を追求したゆったり幅広設計で、長時間の厨房作業にも快適。
ホワイトとブラックの2色展開です。

用途厨房・飲食店・食品工場・給食事業向け仕様独自の滑り止めパターン・最高耐滑区分5規格男女兼用シリーズキッチンクルー混率(%)【甲被】合成皮革【中底】EVA【靴底】合成ゴム機能【素材】抗菌・防臭・耐油・耐滑内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643755478400-A9ホワイト21
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
643755568400-A9ホワイト21.5
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
643755658400-A9ホワイト27.5
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
643755818400-A9ホワイト30
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
643755908400-B9ブラック21
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
643755998400-B9ブラック21.5
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
643756088400-B9ブラック22.5
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
643756178400-B9ブラック27.5
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
643756268400-B9ブラック30
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする