曜日別特売

ヘアネット 食品工場 衛生帽子

ヘアネット 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ヘアネット 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

耳下留め仕様で顔まわりにぴったりフィットするヘアネットです。
メガネさし付きで、調理用や厨房作業にも使いやすい衛生ネット。
帽子の下に着用することで、毛髪落下を防ぐインナーキャップとして活躍します。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし・耳下留ホワイト規格男女兼用機能ストレッチ(※メーカー基準による)・高通気内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
頭囲(cm)
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376001G5403S【ナイロンハーフ】ナイロン100 【フライス】綿95 ポリウレタン552~58ナイロンハーフ
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
64376010G5403M【ナイロンハーフ】ナイロン100 【フライス】綿95 ポリウレタン554~60ナイロンハーフ
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
64376019G5403L【ナイロンハーフ】ナイロン100 【フライス】綿95 ポリウレタン556~62ナイロンハーフ
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
64376028G5403LL【ナイロンハーフ】ナイロン100 【フライス】綿95 ポリウレタン558~64ナイロンハーフ
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
64376037G5404S【ニット】ポリエステル85 ポリウレタン15 【フライス】綿95 ポリウレタン552~58ニット
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
64376046G5404M【ニット】ポリエステル85 ポリウレタン15 【フライス】綿95 ポリウレタン554~60ニット
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
64376055G5404L【ニット】ポリエステル85 ポリウレタン15 【フライス】綿95 ポリウレタン556~62ニット
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする