曜日別特売

【衛生対策】長袖ジャンパー

【衛生対策】長袖ジャンパー - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)【衛生対策】長袖ジャンパー - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

中温・常温向けの長袖ジャンパー
動きに合わせて伸びる快適なストレッチ性
透けにくいフルダル素材で、制電・吸汗・防汚機能を持つ高機能素材
前見頃端は比翼仕立てで耐久性向上
服のはみだしが一目でわかる、気づき仕様のブルーインナー
可動域が広く、上腕が動かしやすい、突っ張りにくいラグラン袖
肩口を立体的に縫い付けることで、生地の突っ張りを軽減し、裾のずり上がりを軽減
ウエストまわりのだぶつきをなくし、ジャストサイズでも動きやすい設計

用途食品工場 中温・常温作業向け仕様フロント比翼ファスナー・巻き伏せ縫製・本体袖口フライス・ウエストインナースナップボタン留め・インナー袖口鹿の子ニット・裾脇ゴムアイスブルーサイズSS規格男女兼用胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル99 複合繊維(ポリエステル)1 【別布】ポリエステル100 【リブ部】ポリエステル100着丈(cm)63機能寒さ対策・制電・吸汗・速乾・防汚・ストレッチ裄丈(cm)80生地ATHREED(R)ComfortTro/コンフォートトロピカル内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375635CT360-B
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする