曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温作業に最適な長袖タイプのジャンパーです。
肌離れのよい素材に、再生PET由来の抗菌性能をプラスしています。
背中には通気性と適度な伸縮性を備えたトリコット素材を使用し、快適な着用感を実現。
異物混入を防ぐ設計で、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
工場内での交差汚染防止に役立つ3色展開(白・水色・紺)で、用途に応じて使い分けが可能。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業向け仕様ファスナー・比翼ファスナーカバー(上下スナップ留め)・巻き伏せ縫製・袖口フライス・インナーカバー(スナップボタン留め)・袖口インナー(鹿の子ニット)・裾脇ゴム規格男女兼用混率(%)【本体】ポリエステル99 複合繊維(ポリエステル)1 【背面切替】ポリエステル100 【別布】ポリエステル100 【リブ部】ポリエステル100機能暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量(※メーカー基準による)・点タッチ・防汚生地ATHREED(R) FT2F/エフツーエフ(R)内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375651FTF360-BアイスブルーSS1086380
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375660FTF360-BアイスブルーS1126583
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375669FTF360-BアイスブルーM1166786
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375678FTF360-BアイスブルーL1206989
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375687FTF360-BアイスブルーLL1267190
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375696FTF360-Bアイスブルー3L1327191
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375705FTF360-Bアイスブルー4L1407192
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375721FTF360-Bアイスブルー5L1487193
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375730FTF360-Bアイスブルー6L1567194
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375739FTF360-NBネイビー×アイスブルーSS1086380
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375748FTF360-NBネイビー×アイスブルーS1126583
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375757FTF360-NBネイビー×アイスブルーM1166786
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375766FTF360-NBネイビー×アイスブルーL1206989
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375775FTF360-NBネイビー×アイスブルーLL1267190
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375791FTF360-NBネイビー×アイスブルー3L1327191
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375800FTF360-NBネイビー×アイスブルー4L1407192
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375809FTF360-NBネイビー×アイスブルー5L1487193
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375818FTF360-NBネイビー×アイスブルー6L1567194
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375827FTF360-WホワイトSS1086380
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375836FTF360-WホワイトS1126583
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375845FTF360-WホワイトM1166786
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375861FTF360-WホワイトL1206989
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375870FTF360-WホワイトLL1267190
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375879FTF360-Wホワイト3L1327191
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375888FTF360-Wホワイト4L1407192
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375897FTF360-Wホワイト5L1487193
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
64375906FTF360-Wホワイト6L1567194
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする