曜日別特売

使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン

使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン - ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン - ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン - ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン - ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン - ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン - ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン - ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン - ライフオンプロダクツ

極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。

用途寒い季節に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)質量(g)140消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)450(Type-C)設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64377105LCAEA009-CR115×54×29(チャコール)チャコール
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64377121LCAEA009-ME115×54×29(ミントグリーン)ミントグリーン
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする