タンクを持ち運ばずに、上から簡単に給水できる便利な上部給水式のアロマ加湿器です。これ1台でリビングなどの大空間もパワフル加湿が可能です。28畳の広さまで対応し、大噴霧を実現したミストがお部屋を素早く快適な湿度に調節します。AI 自動制御のスマート加湿機能を搭載し、空間スペックと環境湿度を自動認識。最適な湿度になるまで最速のスピードで加湿し室内の湿度が最も快適とされる「60%±5」の範囲内を維持します。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませれば、ミストと共に香りを楽しめます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~80%(5%毎)/約5mセット内容本体(アロマパッド、エアーフィルター、カルキ防止パッド装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)286×191×371(ホワイト)質量(kg)2.8色ホワイト消費電力(W)480電源AC100V 50タンク容量(L)8コード長さ(m)60Hz コード長さ1.4面積推奨:木造和室17畳、プレハブ洋室28畳連続使用可能時間約53時間(超音波式 弱運転時)加湿量(mL/h)弱:150、中:220、強:330(±20%)(超音波式運転時) 弱:550、中:700、強:1000(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)切タイマー1~12時間 (1時間毎)/チャイルドロック:有り内容量1個