曜日別特売

上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド

上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ

インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュな超音波加湿器です。加湿器本体の上から水を注ぐ、便利な上部給水式を採用しております。タンクの持ち運びが不要で手軽に給水できます。LEDライト機能は弱/中/強の3段階調光に加え、明度が自動で弱から強へ繰り返し切り替わるモードも搭載。ミストは強/弱の2段階調節が可能です。お部屋の湿度やシーンに合わせて、最適なミスト量でご使用いただけます。

用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様加湿能力:弱:27時間、強:12時間セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)175×200 ×260質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22タンク容量(L)2.5電源コード(m)1.5面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳調光方式3段階内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376475LCAHF016-GWグレージュウッド
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376491LCAHF016-WWホワイトウッド
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする