曜日別特売

カバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク

カバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク - ライフオンプロダクツカバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク - ライフオンプロダクツカバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク - ライフオンプロダクツカバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク - ライフオンプロダクツカバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク - ライフオンプロダクツカバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク - ライフオンプロダクツカバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク - ライフオンプロダクツカバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク - ライフオンプロダクツ

カバーの着脱不要、このまま蓄熱できる手軽さが便利な蓄熱式湯たんぽです。使う時の手間をクリアする、ストレスフリーです。手を包んで温めるポケット付き。冷えがちな手を入れて直接温められるよう、カバーにはポケットを装着、なめらかな手触りと温もりで、リラックスタイムにも最適です。1回の蓄熱で長時間温かさが持続。約15分の蓄熱で、約60℃の温かさが長時間持続します。布団内の使用で約3時間、室内での使用は、約7時間ご使用できます。

用途寒い冬のお供に。仕様蓄熱液:水セット内容本体、蓄熱アダプター、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.47消費電力(W)270電源AC100V 50温度(℃)蓄熱:60耐荷重(kg)50安全装置温度ヒューズ、サーモスタットコード長さ(mm)60Hz コード長さ750時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)保温時間(h)約あんか7、カイロ3内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376771LCAWA007-IV270×200×50(アイボリー)アイボリー
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376780LCAWA007-MO270×200×50(モカ)モカ
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376789LCAWA007-SP270×200×50(スモーキーピンク)スモーキーピンク
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする