Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン

Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン - ライフオンプロダクツNordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン - ライフオンプロダクツNordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン - ライフオンプロダクツNordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン - ライフオンプロダクツNordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン - ライフオンプロダクツNordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン - ライフオンプロダクツNordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン - ライフオンプロダクツNordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン - ライフオンプロダクツ

どんなお部屋にも馴染むナチュラルカラーのリードディフューザーです。ボトルの全長は約22cm、リードを含めると全長は約50cm、シンプルな存在感でお部屋のアクセントにパッケージボックスは円柱型でこちらも高級感があります。パッケージボックスを一緒に置くことでインテリア性を高めます。芳香期間は約6ヶ月。長く香りをお楽しみ頂けます。

用途華やかな香りとシンプルな存在感でお部屋のアクセントに。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、ウッドリング、リードスティック×10寸法(mm)63×63×220質量(g)725内容量(mL)430主成分DPG、香料有効期間約6ヶ月リード(mm)約500危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376798MRU-12-BAブラックアンバー:艶を思わせる濃厚で甘い香り。スパイシー系が好きな方に
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376807MRU-12-CLクリアエアー:フルーティな香り
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376816MRU-12-SCシーアイランドコットン:夏の海を思わせる爽やかさと、石けんの清潔で無垢な印象が融合した香り
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする